Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.200.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.200.080
EAN
8715492009180
UBB
950351015751
UNSPSC
31161620