Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.200.100
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 70 M20X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
100 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.200.100
EAN
8715492251701
UBB
950351768664
UNSPSC
31161620