My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.300.130
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M30X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
130 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
130
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.300.130
EAN
8715492028082
UBB
950351163189
UNSPSC
31161620