Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04100
04100.240.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M24X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
90 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
90
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
04100.240.090
EAN
8715492115614
UBB
950351328931
UNSPSC
31161620