text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.140.055
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M14X55/S=22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
55 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
55
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.140.055
EAN
8715492026231
UBB
950351150392
UNSPSC
31161620