Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.100.050
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X50/S=17
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.100.050
EAN
8715492025470
UBB
950351146028
UNSPSC
31161620