text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 16X80MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
d1 (m6) 16
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 130
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 16 mm
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 16
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 130
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód 7318290090

Rozmery

c (max.) 2.5
D (mm) 16
L (mm) 80
r ≈ 16

Normy

ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7

Čísla materiálu

Položka č. 39070.160.080
EAN 8717077041752
UBB 500644923384
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.