text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Chemical fixing threaded rod Steel Zinc plated M8X110


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fischer
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. RG M
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 110 mm
marca Fischer
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. RG M
Weight per piece (g) 42
Info
  • tfix(max.) = Grip range (max.)
  • Concrete C20/25 to C50/65 recommended load for non-cracked concrete.
Codice merceologico

Dimensioni

Concrete 6.3
d-D M8
L (mm) 110
tfix(max.) 13

Numeri di articolo

Numero articolo 63187.080.110
EAN 4006209502563
UBB 950352515866
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  050256

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.