text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Chemical anchor capsule Glass R M12

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fischer
Material Glass
Tipo no. RM
Info
  • Full boxes only.
    • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Specifiche

Diametro M12
marca Fischer
Material Glass
Tipo no. RM
Info
  • Full boxes only.
    • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Dimensioni

d-D M12
Drill depth (min.) 110
Drill ø 14
L (mm) 95

Numeri di articolo

Numero articolo 63186.120.001
EAN 4006209502723
UBB 950352515379
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  050272

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.