text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Nagelplug N 5 x 50/25 S met verzonken kop


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Kleur Diverse
Materiaalsoort Kunststof
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. N-Z
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 50 mm
Merken Fischer
Kleur Diverse
Materiaalsoort Kunststof
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. N-Z
Gewicht per stuk (g) 5
Info
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
  • Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
Beton C20/25 0.16
D (mm) 5
Boordiepte (min.) 65
Boor ø 5
Nuttige lengte (max.) 25
L (mm) 50
Nietten & nagel afmeting 3.5
Massief licht betonblok V4 0.05
Kalkzandsteen KS12 0.14
Type N5X50Z

Artikelnummers

Artikelnummer 63611.050.050
EAN 4006209503522
UBB 950372039160
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050352

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.