text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Inslaganker EA II M10x40 elektrolytisch verzinkt


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. EA II
Gewicht per stuk (g) 22.52
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. EA II
Gewicht per stuk (g) 22.52
Info
  • do = Boordiameter.
  • t = Aanbevolen boordiepte.
  • L (hef) = Effectieve verankeringsdiepte.
  • lsmin. = Inschroefdiepte min.
  • lsmax. = Inschroefdiepte max.
  • kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
  • Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
  • Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls(max.) 17
lsmin. 10
Wanddikte t 43
Tinst 15
Type EA II M10 (EV)

Artikelnummers

Artikelnummer 63320.100.001
EAN 4006209483398
UBB 500504264721
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 048339

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.