text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

FISCHER Plug type SX Kunststof Nylon (polyamide) SX SX6

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX
HS- en goederencode

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
  • Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd.
  • Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen.SX
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.31
Cellenbeton ≥ G2 0.03
Cellenbeton ≥ G4 0.09
Hout-/spaanplaatschroeven 4
Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 40
Boor ø 6
Holle kalkzandsteen KSL12 0.3
L (mm) 30
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.5
Type SX 6
Holle baksteen ≥, HLz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Artikelnummers

Artikelnummer 63120.060.001
EAN 4006209700068
UBB 950372094421
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 070006

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.