text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Plug S 20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 12
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 20 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 12
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 3.88
D (mm) 20
Boordiepte (min.) 120
Boor ø 20
L (mm) 90
Type S 20
Hout- of spaanplaatschroeven 16

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.200.001
EAN 4006209501207
UBB 950372009874
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.