text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Wall plug type S Plastic Nylon (polyamide) S 12


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fischer
Color title Grey
Material Plastic
Tipo no. S
Weight per piece (g) 4.2
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 12 mm
marca Fischer
Color title Grey
Material Plastic
Tipo no. S
Weight per piece (g) 4.2
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codice merceologico

Dimensioni

Cellular concrete ≥ PB4, PP4 (G4) 0.28
Concrete ≥ C20/25 1.5
D (mm) 12
Drill depth (min.) 80
Drill ø 12
L (mm) 60
Type S 12
Wood or chipboard screws 8

Numeri di articolo

Numero articolo 63100.120.001
EAN 4006209501122
UBB 950372001517
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  050112
Codice di inventario NATO 5340-12-184-4261

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.