text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 9 mm


accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Numero articolo
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Confezionato per 1

Specifiche

Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA 8204200000
Model K 30 9
Type Impact Socket

Descrizione

accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Numeri di articolo

Numero articolo G2226.090.001
EAN 4010886625149
UBB 240122723408
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6251400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.