text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit Screw 800/4 Z 0,5 x 4,0 059307


Objednací číslo 81430.005.004
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Baleno po 1

Specifikace

Size bit (mm) 4
Screwing system Other
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 81430.005.004
EAN 4013288011503
UBB 240232959348
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059307001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.