text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit Screw 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Objednací číslo 81431.005.003
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 70
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Baleno po 1

Specifikace

Size bit (mm) 3
Screwing system Other
Total length (mm) 70
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059466001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.