text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30 dílný


Bit-Check that can be positioned upright with high quality bits out of stainless steel. Wera stainless tools are manufactured out of stainless steel, thus preventing the formation of unsightly extraneous rust. 29 Wera stainless bits. 1 stainless Rapidaptor quick-release holder. The multi-component Bit-Check is convincing on account of its low weight and the maximum possible degree of compactness. In this respect, the soft material in the lower section of the Bit-Check ensures that the bits are securely held whilst being simple to remove at the same time. The profile and size of the bits are easy to recognise thanks to the Wera Take it easy Tool Finder with its colour coding and clearly visible imprint.

Objednací číslo 81572.071.109
Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 5
Počet bitů PZ (křížová hlava) 6
Počet bitů Torx 13
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 5
Počet bitů PZ (křížová hlava) 6
Počet bitů Torx 13
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 5
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 280
HS kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Popis

Bit-Check that can be positioned upright with high quality bits out of stainless steel. Wera stainless tools are manufactured out of stainless steel, thus preventing the formation of unsightly extraneous rust. 29 Wera stainless bits. 1 stainless Rapidaptor quick-release holder. The multi-component Bit-Check is convincing on account of its low weight and the maximum possible degree of compactness. In this respect, the soft material in the lower section of the Bit-Check ensures that the bits are securely held whilst being simple to remove at the same time. The profile and size of the bits are easy to recognise thanks to the Wera Take it easy Tool Finder with its colour coding and clearly visible imprint.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05071109001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.