text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit esagonali/filips/bozzidriv/torx Wera in Bit-Check 12 pezzi


Bit-Check 12 Wood 1, 12 pezzi 1x 887/4 RR Rapidaptor Portabit universale con magnete ad anello: 1/4", x 57 mm 1x 851/1 TH Bit: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 TH: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con magnete ad anello - che trattiene in modo molto sicuro anche le viti più pesanti - e un Rapidaptor, che consente di fissare i bit senza dover azionare il manicotto. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Bit-Check multicomponente che può essere posizionato in verticale per conservare i bit in modo permanente e sicuro.

Article number 7V742404
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 4
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Packed per 1

Specifications

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 4
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 11
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 12 Wood 1, 12 pezzi 1x 887/4 RR Rapidaptor Portabit universale con magnete ad anello: 1/4", x 57 mm 1x 851/1 TH Bit: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 TH: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con magnete ad anello - che trattiene in modo molto sicuro anche le viti più pesanti - e un Rapidaptor, che consente di fissare i bit senza dover azionare il manicotto. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Bit-Check multicomponente che può essere posizionato in verticale per conservare i bit in modo permanente e sicuro.

Article numbers

Article number 7V742404
EAN 4013288179876
UBB 500643334419
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057423001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.