text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 TX 1 L-key set, BlackLaser, 9 pieces


High quality L-key set for recessed TORX® screws. Partially with ballpoint: the ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Article number 1P211564
Design Base in plastica
Isolato
Imballaggio Altro
Dimensione (TX) 40
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Packed per 1

Specifications

Design Base in plastica
Isolato
Imballaggio Altro
Dimensione (TX) 40
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 9
Numero di chiavi 9
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Con testa a sfera
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Description

High quality L-key set for recessed TORX® screws. Partially with ballpoint: the ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Article numbers

Article number 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05024242001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.