text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8767 B VDE Zyklop Torx Bit Socket T45 3/8" Drive 59mm


Cikkszám 2W953623
Design Other
Flexible No
Wrench width (mm) 45
Total length (mm) 59
Size (TX) 45
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Other
Flexible No
Wrench width (mm) 45
Total length (mm) 59
Size (TX) 45
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 13
Connection size 3/8 inch
Magnetic No
Suitable for hexagonal bolts No
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested Yes
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Cikkszámok

Cikkszám 2W953623
EAN 4013288210227
UBB 500713718301
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004925001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.