text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8767 A HF Torx Zyklop Torx Bit Socket T20 1/4" Drive CrV Steel Matt Chrome Plated 28mm


Numero articolo 0M676208
Design For recessed Torx screws
Total length (mm) 28
Diameter 12.5
Size (TX) 20
Blade length (mm) 11
Connection size 1/4 inch
With hole No
Confezionato per 1

Specifiche

Design For recessed Torx screws
Total length (mm) 28
Diameter 12.5
Size (TX) 20
Blade length (mm) 11
Connection size 1/4 inch
With hole No
Connection size (mm) 6.35
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Numeri di articolo

Numero articolo 0M676208
EAN 4013288186867
UBB 500678961219
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003364001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.