text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW10/65 060282


869/4 Nutsetters, 10 x 65 mmNon-magnetic design. hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81593.100.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode 8207903000
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 Nutsetters, 10 x 65 mmNon-magnetic design. hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81593.100.065
EAN 4013288016591
UBB 425232904523
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060282001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.