text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 84 Combination blade for hexagon socket screws, 6 x 6 x 175 mm


84 Lama combinata per viti ad esagono cavo, 6 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Objednací číslo 81819.060.001
Size bit (mm)
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 6
Total length (mm) 175
Isolation protection 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Size bit (mm) 6
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 6
Total length (mm) 175
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Ball locking Yes
With hole No
Connection size (mm) 6
Two-sided Yes
Type of cross head None
Brand Wera
Weight per piece (g) 41
Commodity code 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Popis

84 Lama combinata per viti ad esagono cavo, 6 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002946001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.