text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1A335045
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Confezionato per 1

Specifiche

Size bit (mm) 6.5
Screwing system Other
Total length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 800/4 Z

Descrizione

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1A335045
EAN 4013288094247
UBB 500643342669
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059490001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.