text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Vite 800/2 Z 1,2 x 8,0 057225


Tough viscous bits for slotted screws for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Article number 81424.012.008
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 1

Specifications

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 13.5
Codice merceologico 8207903000
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Description

Tough viscous bits for slotted screws for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Article numbers

Article number 81424.012.008
EAN 4013288011275
UBB 240232958761
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057225001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.