text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7770 9X12X14


Article number 7M257252
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Hosszúság (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Packed per 1

Specifications

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Hosszúság (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Kis kulcsméret (mm) 14
Model s jedním klíčem Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Obdélníková montáž Ano
VDE által tesztelt Nem
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Article numbers

Article number 7M257252
EAN 4013288196033
UBB 500686620849
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078607001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.