text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, 11 pièces


Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire. Et bien davantage encore. En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet. Jeu de 11 pièces logées dans un robuste étui. Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Article number 81955.000.020
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Packaging Bag
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Número de brocas de guia 0
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Packaging Bag
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Number of wood borers 0
Number of HSS spiral drills 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Number of crosshead screwdrivers PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Número de chaves de fendas 0
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 0
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Number of step drills 0
Number of Torx screwdrivers 0
Número total de ferramentas 11
Number of files 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Number of combination spanners 11
Número de chaves hexagonais 0
Number of adjustable wrenches 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Number of ratchets 0
Number of tommy bars 0
Número de cinzéis e punções 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Aantal zagen 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 11
Sleutelwijdte (mm) 8-19
Brand Wera
Weight per piece (g) 1840
Commodity code 8204110000
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

Description

Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire. Et bien davantage encore. En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet. Jeu de 11 pièces logées dans un robuste étui. Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Article numbers

Article number 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
Manufacturer article nr  05020013001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.