text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis 335/350/355/6 6 pièces à fente / PH / PZD manche à 2 composants


335/350/355/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus Lasertip et support, 6 pièces 2x 350 PH Tournevis pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Tournevis pour vis à fente : 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm Jeu de tournevis 6 pièces avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. La pointe Lasertip mord littéralement dans la tête de la vis et empêche ainsi tout glissement de la tête de la vis. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Inclut un support pratique pour un rangement ordonné des tournevis.

Položka č. 2D170655
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Ambalat la 1

technické údaje

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Type Screwdriver Set

Popis

335/350/355/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus Lasertip et support, 6 pièces 2x 350 PH Tournevis pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Tournevis pour vis à fente : 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm Jeu de tournevis 6 pièces avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui prévient les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. La pointe Lasertip mord littéralement dans la tête de la vis et empêche ainsi tout glissement de la tête de la vis. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Inclut un support pratique pour un rangement ordonné des tournevis.

Čísla materiálu

Položka č. 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05105622001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.