text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Insulated screwdriver for square socket head screws, # 2 x 100 mm


168 i SB Cacciavite isolato VDE per viti a brugola quadrata, # 2 x 100 mmCacciaviti VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare in modo rapido e senza affaticarsi: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Article number 3P114261
Insulated Yes
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 2
Shape of blade Round
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 2
Shape of blade Round
Cap rotatable No
VDE tested Yes
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 168 I SB

Description

168 i SB Cacciavite isolato VDE per viti a brugola quadrata, # 2 x 100 mmCacciaviti VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare in modo rapido e senza affaticarsi: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Article numbers

Article number 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05100025001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.