text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®, TX 6 x 80 mm


Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Objednací číslo 7C175166
Izolace Ano
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera

Popis

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006182001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.