text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 1 x 80 mm


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numéro d'article 2Y329234
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Emballé par 1

Spécifications

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 165 i

La description

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100015001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.