text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.5 x 3 x 100 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Referência
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 181
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 31
Code Douanier 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descrição

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Números do artigo

Referência 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006105001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.