text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap for Blind Holes M12x1 Metric 39° JIS B4430/C HSS-E 82mm


Numero articolo 3J328885
Design Machine tap
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 82
Shaft diameter (mm) 8.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 82
Shaft diameter (mm) 8.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Colour ring identification Blue
Key square (mm) 6.5
Brand Völkel
Commodity code
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3J328885
EAN 4022835913870
UBB 500691336308
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91387
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.