text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Cut-Off Wheel 126 Grit Fine Premium 1A1R Form Flat D126C75B 75 x 20 x 0.8mm


Objednací číslo 5X896785
Application Cutting
Shape Other
Thickness (mm) 0.8
Disc diameter (mm) 75
Suitable for wet operation Yes
Granulation 126
Suitable for metal Yes
Baleno po 1

Specifikace

Application Cutting
Shape Other
Thickness (mm) 0.8
Disc diameter (mm) 75
Suitable for wet operation Yes
Granulation 126
Suitable for metal Yes
Diamond wheel Yes
Bore diameter 20
Particle type Other
Brand Tyrolit
Commodity code 68042100
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X896785
EAN 9003171578003
UBB 500572219755
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 157800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.