text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Toggle with left thread Stainless steel A2 M14


Objednací číslo
Diameter
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Left (LH)
Weight per piece (g) 307
Commodity code 7326909890
Baleno po 1

Specifikace

Diameter M14
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Left (LH)
Weight per piece (g) 307
Commodity code 7326909890

Rozměry

A 15
d-D M14
D 14
H 35
L1 140
L2 89

Čísla materiálu

Objednací číslo 54224.140.001
EAN 4043377196804
UBB 500618037922
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.