text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Steel Copper plated M6X10


Article number
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Cuprat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.85
Codul mărfurilor 83113000
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Cuprat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.85
Codul mărfurilor 83113000

Dimensions

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 1

Standards

ISO 13918-PT

Article numbers

Article number 50205.060.010
EAN 8712423020917
UBB 500654590131
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.