text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Stainless steel A2 M4X6


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.596
Baleno po 1

Specifikace

Diameter M4
Length 6 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.596
Commodity code 7318153590

Rozměry

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 6
L1 0.7

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Objednací číslo 51190.040.006
EAN 8712423016071
UBB 500654318632
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.