text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 1 meter DIN 976-1A Steel Plain 8.8 M52


Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter M52
Length 1000 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14700
Info 1 meter
Commodity code 7318154890

Dimensioni

d-D M52
L (mm) 1000
P 5

Standard

DIN 976-1A
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 20220.520.001
EAN 8715492605757
UBB 951353580677
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.