text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated


Numero articolo 2Y318856
Lunghezza totale (mm)
Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Tipo di albero Girare
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 205
Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y318856
EAN 4015448971719
UBB 500751398784
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2000828026
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.