text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Article number 1P485819
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9

Description

HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Article numbers

Article number 1P485819
EAN 4015448596042
UBB 500751857235
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867429
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.