text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228


Numero articolo 5C724672
Design Hand tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Gas-thread
Suitable for blind holes Yes
Cutting material HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Gas-thread
Suitable for blind holes Yes
Cutting material HSS
Thread per inch 14
Key square (mm) 16
Left-handed thread No
Thread size (inch) Other
Brand Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 5C724672
EAN 4015448640059
UBB 500751839837
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867146
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.