text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 30.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Položka č. 0F657721
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Ambalat la 1

Technické údaje

Całkowita długość (mm) 520
Średnica wiertła (mm) 30
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Marka Tecwerk

Popis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Čísla materiálu

Položka č. 0F657721
EAN 4015448830641
UBB 500751758151
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864154
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.