text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numero articolo 5H918328
Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 3
Rozteč závitov (mm) 0.5
Confezionato per 1

Specifiche

Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 3
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál Iné
Značka Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numeri di articolo

Numero articolo 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Nr articolo produttore  2000867840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.