text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 7Y529142
Vnější průměr (mm) 25
Výška 10
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 25
Výška 10
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867765
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.