text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M10 x 1,5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Cikkszám 6E510486
Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Matière de coupe Autre
Marque Tecwerk

Leírás

HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Cikkszámok

Cikkszám 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867845
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.