text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 1/2 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numero articolo 5M841157
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numeri di articolo

Numero articolo 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
Nr articolo produttore  2000867783
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.