text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 790 x W 560 x H 475 mm 184 l with hinged catch and cylinder lock


Položka č. 1Z719204
Surface protection Plastic-coated
Volume (ml) 184
With cover lid No
Material Aluminium
With handle Yes
Stackable No
Permitted net load (kg) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Surface protection Plastic-coated
Volume (ml) 184
With cover lid No
Material Aluminium
With handle Yes
Stackable No
Permitted net load (kg) 60
Transparent No
With lock Yes
Outside width (mm) 560
Outside height (mm) 475
Brand Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 1Z719204
EAN 4015448951322
UBB 500751221978
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu 2000447955
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.