text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 5X50MM


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 7.9
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru 7318190090
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter 5 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 7.9
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Kod towaru 7318190090

Maße

a (maks.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 50

Normen

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Artikelnummern

Artikelnummer 39011.050.050
EAN 8715492793737
UBB 950359469612
UNSPSC 31163205

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.