text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASTM A193/A194 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Gr.B7 - Gr.2H 3/4X110 (4.1/4)


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Verpakt per 1

Specificaties

Durchmesser 3/4 Inch
Länge 110 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Afmetingen

L (mm) 110

Normeringen

ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMI2191110
UBB 500641404651
UNSPSC 00000000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.